非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374508 品番OKL-T/3-W12P-C
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Murata e OKL-T/3-W12 シリーズは、組み込み機器用の小型非絶縁型 Point-of-Load ( PoL ) DC/DC 電源コンバータです。検査可能なランドグリッドアレイ( ILGA )形式を採用した OKL-T/3-W12 の寸法は、最大 0.48 x 0.48 x 0.244 インチですプログラム可能な出力電圧: 0.591-5.5 V dc 最大200 μFのセラミック静電容量負荷を駆動 93 % の高電力変換効率 優れた熱ディレーティング性能 短絡及び過電流保護 オン / オフ制御とパワーグッドシグマ

仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:3A●定格電力:15W●コード番号:230-7950 アズワン品番65-7217-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする