弘益
弘益の クリーンルーム用事務用品
弘益の クリーンルーム用チェア
肘付スツール ダークブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69374535
品番
W-5H(DBR)
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
座面と棚板を30mmピッチで調節でき、和室の畳上でも使える畳ずりタイプです。
仕様
●色:ダークブラウン●材質:本体/天然木(ラバーウッド)、張地/合成皮革●座面高:350〜410mm●棚板サイズ:幅460×奥行270mm●サイズ:530×350×510mm●重量:約7kg●耐荷重:80kg●組立(要工具)
アズワン品番
7-4655-01