表示灯 24V dc 黄 実装ホールサイズ:8.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374718 品番677-521-22
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ
LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、5/12/24/28 Vdc、677シリーズ
7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ 端子

仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8.1mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:20mA●長さ:33mm●コード番号:234-9559 アズワン品番65-7259-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする