EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
EATON(イートン)の 小型表示灯
表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69374736
品番
216907 M22-LC-W
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424
アズワン品番
65-7245-89