表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード69374894 品番PTSLR08056V110
参考基準価格(税別)¥306,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器

仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232 アズワン品番65-8073-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする