東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 能動部品
東京コスモス電機の 集積回路(IC)
表面実装トリマ +溝 300Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69374946
品番
G32BB301
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●端子形状:ガルウイング●調整方向:上面●回転数:単回転●定格電力(70℃):0.125W●抵抗値:300Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:200V●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:3.2mm×3.4mm×2mm●調整ドライバ:プラス●機械的回転角度:250°±10°●入数:1個
アズワン品番
67-0440-12