曜日別特売
PRA/802040/M/400 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:400mm NORGREN 69375034

複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69375034品番PRA/802040/M/400
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意

仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0646アズワン品番65-7956-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする