フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック)アジャスター付 E094
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
ウエスト(cm)
82~85~88
70~73~76
76~79~82
82~85~88
88~91~94
94~97~100
100~103~106
106~109~112
112~115~118
118~121~124
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69375157
品番
E094
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア
用途
腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル
色
オリーブ
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82~85~88