SIEMENS
SIEMENSの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
SIEMENSの デジタルパネルメータ
変流器 63 - 630
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375217
品番
3RB2966-2WH2
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●巻数比:63 - 630●トランスタイプ:ストレートスルー●全体の高さ:147mm●全体の幅:145mm●シリーズ:SIRIUS●コード番号:216-4358
アズワン品番
65-7274-89