詰め替えインク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69375267 品番INK-C350B120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーキヤノン ブラック 付属品注入プラグ、手袋 容量(mL)各60 詰替回数(最大)12 アズワン品番64-0847-54 適合PIXUS MG7530F・MG7530BK・MG7530WH・MG7530OR・MG7530BW・MG7130BK・MG7130WH・MG7130RD・MG7130BW・MG6730BK・MG6730WH・MG6530・MG6330・MG5630BK・MG5630WH・MG5530BK・MG5530WH・MG5430・iP8730・iP7230・iX6830 インク顔料 対応カートリッジBCI-350PGBK、BCI-350XLPGBK 顔料ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69375267 INK-C350B120 69384927 INK-CM5S10 詰め替えインク サンワサプライ 詰め替えインク サンワサプライ 1セット(5個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375364
2018-01-04
用途:
プリンターのインクの補充
有限会社アスコ通信特機 様

印刷するものによっては色が変わるようです。
写真専用光沢紙では色は純正と変わらないですが、CDディスクに印刷するとかなり色が変わるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする