適合メーカーキヤノン
色ブラック
付属品注入プラグ、手袋
容量(mL)60
詰替回数(最大)6
アズワン品番64-0847-55
適合PIXUS MG7530F・MG7530BK・MG7530WH・MG7530OR・MG7530BW・MG7130BK・MG7130WH・MG7130RD・MG7130BW・MG6730BK・MG6730WH・MG6530・MG6330・MG5630BK・MG5630WH・MG5530BK・MG5530WH・MG5430・ iP8730・iP7230・iX6830
インク顔料
対応カートリッジBCI-350PGBK、BCI-350XLPGBK
顔料ブラック