曜日別特売
E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375279

フロントスタイル

E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375279
E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375279
E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375279
E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375279

パンツ(ツータック)アジャスター付 E094

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)100~103~106
サイズ4L
内容量1枚注文コード69375279品番E094
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア

用途腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイルネイビーサイズ4L股下(cm)78ウエスト(cm)100~103~106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする