適合メーカーキヤノン
色グレー
付属品ドリル、ドリルガイド、注入プラグ、プラグリムーバー、詰め替えホルダー、手袋
容量(mL)30
詰替回数(最大)5
アズワン品番64-0847-59
適合PIXUS MG7530F・MG7530BK・MG7530WH・MG7530OR・MG7530BW・MG7130BK・MG7130WH・MG7130RD・MG7130BW・MG6730BK・MG6730WH・MG6530・MG6330・MG5630BK・MG5630WH・MG5530BK・MG5530WH・MG5430・iP8730・iP7230・iX6830
対応カートリッジBCI-351GY、BCI-351XLGY