詰め替えインク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード69375364 品番INK-C351S30S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーキヤノン ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー 付属品ドリル、ドリルガイド、注入プラグ×6、プラグリムーバー、詰め替えホルダー、手袋 容量(mL)各30 詰替回数(最大)5 アズワン品番64-0847-64 適合PIXUS MG7530F・MG7530BK・MG7530WH・MG7530OR・MG7530BW・MG7130BK・MG7130WH・MG7130RD・MG7130BW・MG6730BK・MG6730WH・MG6530・MG6330・MG5630BK・MG5630WH・MG5530BK・MG5530WH・MG5430・iP8730・iP7230・iX6830 インク顔料 対応カートリッジBCI-351+350/6MP、BCI-351XL+350XL/6MP 顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375364
2018-01-04
用途:
プリンターのインクの補充
有限会社アスコ通信特機 様

印刷するものによっては色が変わるようです。
写真専用光沢紙では色は純正と変わらないですが、CDディスクに印刷するとかなり色が変わるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする