詰め替えインク BCI-370PGBK用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375398 品番INK-C370B60
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BCI-370PGBK対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ。

適合メーカーキヤノン 付属品手袋×1、シリコンプラグ×1 適合PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730 ブラック 容量(mL)60 詰替回数(最大)5 インク顔料 アズワン品番64-0847-79 対応カートリッジBCI-370PGBK、BCI-370XLPGBK 顔料ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375398
2019-07-02
用途:
インクの詰め替え
製造業

他の色に比べてこの色だけ消費が早いので追加で注文した。
昔他の機種の詰替えでは黒だけ2倍入ったセットもあったのでそういったものも作って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする