サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(キヤノン対応)
詰め替えインク BCI-371BK用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375416
品番
INK-C371B30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
BCI-371BK対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ。
適合メーカー
キヤノン
色
ブラック
付属品
手袋×1、シリコンプラグ×1
適合
TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730
容量(mL)
30
詰替回数
(最大)6
アズワン品番
64-0847-81
対応カートリッジ
BCI-371BK、BCI-371XLBK
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)