omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375454
品番
NB10W-KBA04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
Omron NB10W(KBA04) は HMI 用のアクセサリで、NB10W 用の保護シート( 5 枚を含む)を備えています。柔軟なウィンドウ処理 簡単なアニメーション 広範な言語サポート
仕様
●アクセサリタイプ:反射防止シート●HMI用途:NB10W 、NS12●PLC用途:S7-200 、S71200●ケーブル長:2m●ソフトウェアバージョン:Windows 8 、Windows 10 に対応しています●コード番号:215-7400
アズワン品番
65-7324-05