保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375470 品番MPCYK50SPSKIT
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020 アズワン品番65-7331-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする