インクジェット典礼はがき(超特厚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード69375705 品番JP-HKRE35N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

0.35mmとしっかりとした厚手感のある典礼はがき。喪中はがきや法事のお知らせに。喪中はがきや法事などのお知らせを、必要なときに必要な枚数だけ印刷できるはがきです。
0.35mmと通常の郵便はがき(0.22mm)よりかなり厚手感があるので、重厚感・格調高さを求められる方や、特別な法要や行事のお知らせに最適です。宛名面にはグレーで便番号枠の印刷があります。
表面は無地ですので、お好きなイラスト・文章を印刷できます。

サイズはがき 厚さ(mm)約0.335 ホワイト 白色度(%)90.5 紙質マット紙 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数30枚 適合プリンタインクジェット
注意
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375705
2020-10-29
用途:
喪中ハガキ印刷
医療・福祉・介護関連業

喪中ハガキを、印刷しようと購入しましたが、残念ながら所有しているプリンターでは、紙が厚く、給紙されずに、今回の買い物は無駄になってしましました。改めて、これより薄めのハガキを注文し、到着を、待っているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする