シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
シュナイダーエレクトリックの 絶縁キャップ
シュナイダーエレクトリックの 標準絶縁キャップ
棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69375777
品番
DZ5CE0153
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500
アズワン品番
65-7497-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表