TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
69375786
品番
966066-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール
チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様
●適合電線サイズmm2 Max:0.14mm2●ピン径:0.7mm●絶縁体:プラスチック●色:グレー●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:26AWG●全長:10mm●コード番号:190-3859
アズワン品番
65-7759-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表