サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの ラベル・シール
サンワサプライの プリント用ラベル・シール
クラフトラベル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69375854
品番
LB-IJRF02
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
厚さ(mm)
約0.22
面付
8面
ラベルサイズ(mm)
43×29
片数
40
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-0876-35
紙質
クラフト
ラベル厚(mm)
0.22
印刷方式
片面
入数
5シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット
ラベル形状
オーバル
商品説明動画
クラフトラベル
参考になった