ZBY8L330 凡例プレート シュナイダーエレクトリック 69375874

凡例プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69375874品番ZBY8L330
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

モジュール式Harmony XB5シリーズの22 mmプラスチック製制御装置及び信号伝達ユニットは、設置の簡便性、効率性、柔軟性、モダンなデザイン、及び堅牢性を兼ね備え、ほとんどの産業用途に対応しています。病気専用の凡例プレート O 90 です。E
ロゴ付きの非常停止テキストを停止する

仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:緊急停止、ZB5AS84W●シリーズ:ZBY●コード番号:195-8735アズワン品番65-7834-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする