サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
カラーレーザー用耐水紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚)
注文コード
69375942
品番
LBP-WPF22MDP-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
厚さ(mm)
0.22
紙質
セミ光沢紙
坪量(g/m
2
)
205
印刷方式
両面
入数
15枚
適合プリンタ
カラーレーザー・モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機