サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ポインター/指示棒
サンワサプライの レーザーポインター
グリーンレッド2色レーザーポインター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376037
品番
LP-GR1010GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
レーザー光色
グリーン/レッド
タイプ
ペンタイプ
付属品
単四乾電池×2(テスト用)
色
ガンメタリック
質量(g)
70.7
供給方式
電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×14×164
連続使用時間(時間)
4(グリーン)、23(レッド)
レーザー波長(nm)
532/635
アズワン品番
64-0898-89
商品説明動画
グリーンレッド2色レーザーポインター
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69376037
LP-GR1010GM
21128907
LP-G350N
レーザーポインター
サンワサプライ
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)