サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ポインター/指示棒
サンワサプライの レーザーポインター
緑色光ワイヤレスパワーポインター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376098
品番
LP-RFG103BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
付属品
単五乾電池×2(テスト用)
色
ブラック
質量(g)
70
タイプ
ペンタイプ
供給方式
電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.3×15.3×155
連続使用時間(時間)
2
レーザー波長(nm)
532
レーザー光色
グリーン