MA-BTBL27S Bluetooth3.0ブルーLEDマウス サンワサプライ 69376283

MA-BTBL27S Bluetooth3.0ブルーLEDマウス サンワサプライ 69376283 MA-BTBL27S Bluetooth3.0ブルーLEDマウス サンワサプライ 69376283 MA-BTBL27S Bluetooth3.0ブルーLEDマウス サンワサプライ 69376283 MA-BTBL27S Bluetooth3.0ブルーLEDマウス サンワサプライ 69376283

Bluetooth3.0ブルーLEDマウス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376283 品番MA-BTBL27S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯や持ち運び、公共交通機関などでの移動時にも最適な超小型タイプです。障害に強く省電力のBluetoothに対応したマウスです。
従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(Bluetooth対応機種のみ)長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。

シルバー 付属品単四乾電池(テスト用)×2 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×78×33 分解能1000(count/inch) 連続動作時間約192時間 連続待機時間約12960時間 無線通信方式Bluetooth.3.0 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69376274
2022-12-17
用途:
仕事用
製造業

小型で持ち運びが楽なので重宝しています。
充電式もあるとなお良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69376274
2020-02-11
用途:
PC
その他業種

ノートパソコン用にBluetoothのブルーLEDで小さなマウスを探していたが、USBソケットの少ないノートパソコンにはピッタリ!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする