MA-ERGW8 ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス サンワサプライ 69376308

MA-ERGW8 ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス サンワサプライ 69376308 MA-ERGW8 ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス サンワサプライ 69376308 MA-ERGW8 ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス サンワサプライ 69376308 MA-ERGW8 ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス サンワサプライ 69376308 MA-ERGW8 ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス サンワサプライ 69376308

ワイヤレスエルゴブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376308 品番MA-ERGW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
ブラック 付属品単四乾電池×2(テスト用) 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×124×62 分解能1600/1200/800(count/inch) アズワン品番64-0895-54 連続動作時間約200時間 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間約14000時間 無線通信方式2.4GHzRF電波 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする