仕様●サイズ:幅1500×奥行800×高さ720mm●質量:50.5kg●材質●▼本体:厚さ 24mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼天板:厚さ 31mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼取手:アルミ押し出し加工●▼アジャスター:ABS樹脂●耐荷重:天板/約50 kg(均等荷重)、ワゴン引出し/上中段:約10 kg、下段:約10 kg(各段均等荷重)●ペントレー付き●引出し内寸:2段ワゴン 上段・下段/幅324×奥行423×高さ293mm●鍵:2本(1本はスペア)付属●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9557-48