omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-6972
注文コード
69376809
品番
E2E-X15C130-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-6972
アズワン品番
65-7355-97