omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376845
品番
E2E-X2C18-M3
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:M8 4ピンコネクタ●コード番号:237-5503
アズワン品番
65-7353-89