誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376897 品番E2E-X30MB1TL30 2M
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5510 アズワン品番65-7354-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする