誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376940 品番E2E-X4B1T12-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃

仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●コード番号:215-7749 アズワン品番65-7274-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする