omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-5529
注文コード
69376958
品番
E2E-X4MB28-M1
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-5529
アズワン品番
65-7354-35