omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5546
注文コード
69377037
品番
E2E-X8C118 5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5546
アズワン品番
65-7353-97