誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377089 品番TL-W5F2
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Omron TL-W シリーズは、フラット誘導型近接センサです。 DC 2 線モデルや DC 3 線モデルでさまざまなモデルをご用意しています。このセンサの厚さはわずか 6 mm で、検出距離は最大 5 mm です。耐熱 ABS ケースに入っています。負荷短絡保護、サージサプレッサなどの保護回路を備えています。工業製造で広く使用されています。使用温度範囲: -25 → 70 ℃ IP67 要件を満たしています

仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7886 アズワン品番65-7274-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする