ショルダーベルト付き7〜8インチタブレットPCケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377202 品番PDA-TAB9SG
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ブラック 対応機種7〜8型までのタブレット タイプ手帳型 特性耐衝撃、ショルダーベルト、ハンドベルト、タッチペンホルダー、名刺ポケット 材質ポリエステル、PVC、低反発ウレタン 質量(g)498 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×18×233 アズワン品番64-0888-87 適合メーカー各社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする