緑 50m 20 67050 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード69377229 品番67050 GR321
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Alpha Wire 50 m 緑色 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms

仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050●コード番号:201-2747 アズワン品番65-7414-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする