SKB-E2U 英語配列USBスリムキーボード サンワサプライ 69377595

SKB-E2U 英語配列USBスリムキーボード サンワサプライ 69377595 SKB-E2U 英語配列USBスリムキーボード サンワサプライ 69377595

英語配列USBスリムキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377595 品番SKB-E2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
キー方式パンタグラフ ブラック ケーブル長(m)1.5 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19 キー配列英語99キー キーストローク(mm)2.0±0.1 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする