サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの キーボード
サンワサプライの 有線キーボード
英語配列USBスリムキーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377604
品番
SKB-E3U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キー方式
パンタグラフ
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×115×19
キー配列
英語82キー
キーストローク(mm)
2.0±0.1
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)