サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの キーボード
サンワサプライの 有線キーボード
静音スリムキーボード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69377622
品番
SKB-SL19BK
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
接続方式
有線
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
色
ブラック
キーストローク(mm)
2.0±0.1
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
キー方式
パンタグラフ
キー配列
日本語109A配列、102キー
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11、10、8.1、8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×115×19
アズワン品番
64-0885-22
商品説明動画
静音スリムキーボード
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった