静音スリムキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69377638 品番 SKB-SL20BK
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
接続方式有線 インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) ブラック キーストローク(mm)2.0±0.1 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) キー方式パンタグラフ キー配列日本語109A配列、85キー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11、10、8.1、8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19 アズワン品番64-0885-23

商品説明動画

静音スリムキーボード
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69377638
2024-01-24
用途:
書類の作成。
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

サイズが手にあってとても良い。キーボードがカチャカチャ言わず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする