サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの キーボード
サンワサプライの 有線キーボード
USBハブ付キーボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377647
品番
SKB-SL21UHBK
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
キー方式
うす型メンブレン方式
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
459×158×26
キー配列
日本語109A配列、109キー
キーストローク(mm)
3.0±0.3
アズワン品番
64-0896-81
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)