対応OS
Windows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
macOS 10.12 Mac OS X 10.4〜10.11
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)4・3
※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
対応メディア512MBまでのWii用SDメモリーカード ・マルチメディアカード ・RS-MMC 4.0 、1GBまでのMMC Plus・micro 、2GBまでのSDメモリーカード(Class4〜10/Ver.1.1/Pro High Speed) ・microSDカード・T-Flash 、32GBまでのSDHCメモリーカード (Class2〜10/UHS-I)・microSDHCカード (Class2〜10)、4GBまでのminiSDHC (Class2〜6)、128GBまでのSDXCメモリーカード (Class4〜10/UHS-I・II)・microSDXCカード (Class6〜10/HS-I・II)・RS-MMCカード
質量(g)10
コネクタ形状USB3.0A(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×19×13
消費電流(mA)動作時:(最大)200、スタンバイ時:(最大)40
動作環境動作時(温度・湿度)/0〜40℃、0〜80%、保管時(温度・湿度)/0〜45℃、0〜90%(結露なきこと)
スロット数(個)1個