SCSIケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69378067 品番KB-SCC1K
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

グレー 規格UL20276 ケーブル長(m)1 構造ツイストペア コネクタ形状セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオス ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-11 変換タイプオス - オス コネクタ1セントロニクス50ピン コネクタ2セントロニクス50ピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69378067
2020-04-09
用途:
NEC PC−9801VXに3.5インチフロッピーディスクドライブの接続に使用。動作完了です。
その他業種

SCSI仕様のケーブルが残っていて大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする