SCSIケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - セントロニクス50ピンオス 注文コード69378137 品番KB-SPC1K
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコネクタ形状など2種類から選べます 他の種類を見る
グレー 規格UL20276 ケーブル長(m)1 構造ツイストペア コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - セントロニクス50ピンオス ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0883-03 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする