サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ミニーDisplayPort変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378304
品番
KC-DPM2W
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
2
仕様
結線図:有
色
ホワイト
規格
UL20276
コネクタ形状
DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
アズワン品番
64-0875-30
オス形状
DisplayPort/ミニDisplayPort
変換タイプ
オス - オス