プリンタ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69378462 品番KPU-365N
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様結線図:有 グレー 規格UL2464 ケーブル長(m)5 構造より線(撚線) コネクタ形状セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオス ケーブル外径(Φmm)約11.1 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0875-74 変換タイプメス - オス コネクタ1セントロニクス36ピン コネクタ2セントロニクス36ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする