サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの USBケーブル
USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378672
品番
KU30-CCP320
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
色
ブラック
仕様
金メッキピン
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0898-58
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス