曜日別特売
KU31-CCP510 USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378758

KU31-CCP510 USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378758
KU31-CCP510 USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378758

USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード69378758品番KU31-CCP510
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスブラック仕様金メッキピン規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.6シールド3重シールドアズワン品番64-0898-61特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする